EX-GDRのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
15件の「EX-GDR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OSG ゴールドドリル」、「ドリル 6.8」、「オイルホールドリル」などの商品も取り扱っております。
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質 コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°) 130 表面処理 TiNコーティング シャンク径公差 h7 ねじれ角(°) 30 シャンク形状 エンドミルシャンク ドリル径公差(mm) h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番 630-1932 材質 コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm) 201 溝長(mm) 125 シャンク径(Φmm) 25 刃径(Φmm) 21 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効加工深さ 5D(刃径×5倍)
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 TiNコーティング シャンク径公差 h7 ねじれ角(°) 35~40 ドリル径公差(mm) h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質 コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°) 130 表面処理 TiNコーティング ドリルのシンニング形状 R形シンニング 給油方式 油穴付き ねじれ角(°) 30 シャンク形状 エンドミルシャンク ドリル径公差(mm) h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質 コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°) 130 表面処理 TiNコーティング ドリルのシンニング形状 R形シンニング ねじれ角(°) 30 シャンク形状 テーパーシャンク ドリル径公差(mm) h8 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など セット内容 GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質 コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm) D200×W230×H60 質量(g) 680 穴あけ能力(mm) GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30 シャンク形状 六角軸6.35mm
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理 TiNコーティング 刃径公差 h8 ねじれ角(°) 35~40 適合被削材種 低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など セット内容 GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質 コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm) D200×W230×H60 質量(g) 615 穴あけ能力(mm) GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22 シャンク形状 六角軸6.35mm
1式
19,980 税込21,978
翌日出荷

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など セット内容 GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質 コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm) D200×W230×H60 質量(g) 710 穴あけ能力(mm) GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30 シャンク形状 六角軸6.35mm
1式
22,980 税込25,278
翌日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番 217-6688 材質 高速度鋼(HSSE) 全長(mm) 137 溝長(mm) 87 シャンク径(Φmm) 10 刃径(Φmm) 10 表面処理 TiNコーティング RoHS指令(10物質対応) 対応 有効加工深さ 3D(刃径×3倍)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番 630-4184 材質 コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm) 150 溝長(mm) 90 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 30 シャンク径(mm) 16 刃径(mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。 仕様 急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング 適合機種 電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体) コバルトハイス(HSSCo) コーティング 極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状 六角軸6.35mm
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など セット内容 GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質 コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm) D200×W230×H60 質量(g) 585 穴あけ能力(mm) GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22 シャンク形状 六角軸6.35mm
1式
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。 仕様 XRシンニング 適合機種 電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体) コバルトハイス(HSSCo) 段数 ステップレス 穴あけ能力(mm) 4~20 コーティング 極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状 六角軸6.35mm
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など セット内容 GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質 コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm) D200×W230×H60 質量(g) 650 穴あけ能力(mm) GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4~22 シャンク形状 六角軸6.35mm
1式
19,980 税込21,978
翌日出荷

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 精度 h7 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 20 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°) 30 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)