- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- Fブロックのおすすめ人気ランキング
Fブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新342件の「Fブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑車」、「ステンレス滑車」、「落下防止装置」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5
車溝幅(mm)
5
使用荷重(kN)
0.29
種類
滑車
使用荷重(kg)
30
使用ロープ径(mm)
~5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)
57
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車幅(mm)
8.5
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
材質
コンクリート
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×140
頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。
ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様
ベケなし
材質(車輪)
プラスチック
タイプ
ベケなし
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
1
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
8以内
フック有効径(mm)
上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ
大径フック型
機能
自動巻取り式
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
27×1.3
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)
120
仕様
安全帯構造指針適合品。ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプ
テンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)
(フック)20
落下距離(m)
0.6以内
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様
●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番
67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
店頭陳列しやすいフック付き
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.8×31.5
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様
●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番
67-7205-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
シャックル式
車数
1
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品
引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
6.5以下
材質(ストラップ)
アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.8