F型クランプ 300mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「F型クランプ 300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機用袋」、「F型クランプ」、「クランプ 工具 200mm」などの商品も取り扱っております。
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類 Lクランプ・F型クランプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 300 アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 鍛造鉄 エスコ品番 EA526TG-4
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm) 15.5×7.5 付属品 キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 材質/仕上 フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm) 80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) ダイカスト亜鉛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 300 アゴの深さ(mm) 100 全長(mm) 380 材質(本体) 鍛造鉄 エスコ品番 EA526TR-12
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質 本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg) 250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 300 アゴの深さ(mm) 360 材質(本体) 炭素鋼 エスコ品番 EA526TX-12A
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 バークランプ アゴの深さ(mm) 約60 材質(本体) ナイロン樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋 スイッチ 直入れ押しボタン 最大静圧(kPa) (最少風量時)2.93 フィルター 上下各一本 キャスター径(Φmm) 75×3 最大風量(m3/min) 47 吸込口径(Φmm) 198 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 750×1120×3305 ファン プレートファン 電動機(kW) 3.7/2P
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120 材質(本体) 特殊合金鋼 レール(mm) 22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm) 約80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 300 アゴの深さ(mm) 300 材質(本体) 炭素鋼 エスコ品番 EA526TX-12
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 再生紙使用マーク 適合
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)