F型プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
242件の「F型プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビコンセントプラグ」、「アンテナプラグ3C」、「アンテナ接続端子」などの商品も取り扱っております。


種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 結線方式 中心/圧着、外部/圧着 仕様 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm) 23.3 寸法D(mm) 14.5 電圧定在波比 1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様 ニッケルメッキ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに トラスコ品番 366-5259 形状 ストレート 質量(g) 20 タイプ 丸型 種類 アダプタ 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 バヨネットロック コンタクト形状 メス・オス兼用 インピーダンス(Ω) 75 変換内容 BNCジャック⇔Fプラグ 耐電圧(V/min) AC500 嵌合部形状 ジャック・プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合 5C用 タイプ F型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 コネクタ 仕様 丸型 エスコ品番 EA940P-43 形状 ストレート 質量(g) 20 適合ケーブル 5Cケーブル用 結合方式 ねじ コネクタタイプ F型 嵌合部形状 プラグ
1個
500 税込550
翌日出荷

従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg) 0.04
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
形状 ストレートプラグ 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ F
1個ほか
119 税込131
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合 CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg) 0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 23.5×14×23.1 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(プラグ) 電圧定在波比 (10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下 挿入損失(dB) (10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下 使用周波数(MHz) 10~3224
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合 中継用 仕様 F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合 3C用 タイプ F型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = Fプラグ to BNCソケット。アダプタタイプA = F型。アダプタタイプB = BNC。オス/メス A = プラグ。オス/メス B = ソケット。インピーダンス = 75Ω。接続方向 = ストレート。動作周波数 = 1GHz。表面処理:コンタクト = 金。長さ = 30mm。表面処理:本体 = ニッケル。適合ケーブル = 同軸。コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様 アダプタタイプ = Fジャック-RCAプラグ。アダプタタイプA = F型。アダプタタイプB = RCA。オス/メス A = メス。オス/メス B = オス。接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
7日以内出荷

仕様 アダプタタイプ = Fプラグ-TV RFエアリアルプラグ。アダプタタイプA = F型。アダプタタイプB = TV RFエアリアル。オス/メス A = オス。オス/メス B = オス。接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
7日以内出荷