- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- FA205のおすすめ人気ランキング
FA205のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新87件の「FA205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整シム」、「F205」、「UC205」などの商品も取り扱っております。
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
FYH(日本ピローブロック)インサート軸受
NTN(エヌティーエヌ)変形ひしフランジ形ユニット無給油式
形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
NTN(エヌティーエヌ)変形ひしフランジ形ユニット給油式
形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
FYH(日本ピローブロック)NU-LOC
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)135外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25アズワン品番64-7973-51
1個
¥1,980税込¥2,178
当日出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット 二重シール UCFAシリーズ
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、二重シール
FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×70×124mm
テーパー穴
アダプター式
変形ひしフランジ形ユニット
二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):124●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):98●取付ボルト呼び:M10●取付長穴径(mm):49×11●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1950-68
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形ひしフランジ形ユニット シール非接触形 UCFAシリーズ
円筒穴変形ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8















![[7205]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64806124-210511-02.jpg)