FB4L-Bのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
4件の「FB4L-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2*4 棚」、「ラック アジャスター」、「ボルト M8×25」などの商品も取り扱っております。
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウランキング1位
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198税込1,318
当日出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB SMCランキング2位
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
21,980税込24,178
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB32B-~) SMCランキング3位
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)32
1個
20,980税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611) SMCランキング4位
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
10,980税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)