- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- FBN100のおすすめ人気ランキング
FBN100のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新25件の「FBN100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40A パイプ」、「FBN80」、「標準スプロケット 100B形」などの商品も取り扱っております。
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
11
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.3
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
4.2
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
3.6
タイプ
FBN100B
寸法a(mm)
16
ボス径BD(mm)
98
ボス長BL(mm)
50
ピッチ径(Dp)(Φmm)
142.68
外径(Do)(Φmm)
158
歯部処理
歯先高周波焼入
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
材質
ユニクロメッキ
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.9
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×30mm
材質
ステンレス
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
6.5
タイプ
FBN100B
寸法a(mm)
16
ボス径BD(mm)
107
ボス長BL(mm)
50
ピッチ径(Dp)(Φmm)
202.96
外径(Do)(Φmm)
220
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
18
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
5.7
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
21
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
7
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質
SS400
タイプ
側溝
ピッチ
普通目
種類
かさあげ
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
6.1
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
3.1
タイプ
FBN100B
寸法a(mm)
16
ボス径BD(mm)
94
ボス長BL(mm)
50
ピッチ径(Dp)(Φmm)
132.67
外径(Do)(Φmm)
148
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
5.3
タイプ
FBN100B
寸法a(mm)
16
ボス径BD(mm)
107
ボス長BL(mm)
50
ピッチ径(Dp)(Φmm)
172.79
外径(Do)(Φmm)
189
歯部処理
歯先高周波焼入
材質
ステンレス
種類
スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
材質
ユニクロメッキ
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
16
歯幅(mm)
17.6
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
100
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
4.6
タイプ
FBN100B
歯部処理
歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
1.9
タイプ
FBN100B
寸法a(mm)
16
ボス径BD(mm)
65
ボス長BL(mm)
50
セットスクリュー(M)
8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
102.75
外径(Do)(Φmm)
117
歯部処理
歯先高周波焼入
表面処理
三価クロメート(黄)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
黒染(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)
対応