FBN60B20のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
24件の「FBN60B20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット キー」、「片山 チェーン」、「TOTO T20B」などの商品も取り扱っております。
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 20 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.2 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ステンレス 種類 スプロケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 タイプ SUSFBN60B
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 15 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 1.1 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 1.3 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 8 ボス径BD(mm) 73 ボス長BL(mm) 32 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 97.65 外径(Do)(Φmm) 107 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 1.4 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 8 ボス径BD(mm) 73 ボス長BL(mm) 32 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 103.67 外径(Do)(Φmm) 113 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 19 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.1 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.7 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 83 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 151.99 外径(Do)(Φmm) 162 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 83 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 109.71 外径(Do)(Φmm) 119 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 0.81 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 8 ボス径BD(mm) 57 ボス長BL(mm) 32 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 79.6 外径(Do)(Φmm) 89 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 83 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 3.6 タイプ FBN80B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 93 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 15.88 ローラ外径(Dr)(mm) 15.88 チェーンピッチ(P)(mm) 25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm) 162.37 外径(Do)(Φmm) 176 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.5 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 83 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 139.9 外径(Do)(Φmm) 150 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 22 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.5 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 14 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 0.96 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 0.69 タイプ FBN60B 寸法a(mm) 8 ボス径BD(mm) 51 ボス長BL(mm) 32 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 ローラ外径(Dr)(mm) 11.91 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm) 73.6 外径(Do)(Φmm) 83 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 23.5 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 120 材質 機械構造用炭素鋼 タイプ FBN120B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 26 歯幅(mm) 11.7 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 60 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.9 タイプ FBN60B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 6.5 タイプ FBN100B 寸法a(mm) 16 ボス径BD(mm) 107 ボス長BL(mm) 50 ピッチ径(Dp)(Φmm) 202.96 外径(Do)(Φmm) 220 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)