- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- FEP カップリングのおすすめ人気ランキング
FEP カップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「FEP カップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FEP30ボックスコネクタ」、「fep コネクター」、「FEP」などの商品も取り扱っております。
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品
Oリング付
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。
難燃エフレックスにもお使い頂けます。
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスの相互接続に使用します。
2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
ミラレックスF相互や他社FEP菅との接続に使用します。
寸法L(mm)
81
寸法D(Φmm)
47
適合管
ミラレックスF20
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様
パイロットワイヤー入り
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
仕様
防水リング付
用途蒸気
材質
TFEP
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40~200
内径×外径×厚さ(mm)
20×33×10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様
パイロットワイヤー入り