- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FG-1Pのおすすめ人気ランキング
FG-1Pのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新102件の「FG-1P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯ヒューズ」、「FL20SS グロー球」、「FG-4P」などの商品も取り扱っております。
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
P21(差し込み式)
定格作動回数
約6000回以上
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)
38
種類
FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)
100
金具
差込式
形名
P形
管径
21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
定番グロースターター球。10~30W用
タイプ
FG-1P
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
30
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金
G13
光源色
昼白色
消費電力(W)
20
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
20形
全長(mm)
580
質量(g)
127
管径(Φmm)
32.5
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
20形
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
定格ランプ電流(A)
0.36
定格光束(Lm)
1440
電球の種類
蛍光灯
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合
放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
30W形用(FG-1E)
32W形用(FG-5P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金
E17(ネジ込み式)
適合
30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)
種類
FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)
金具
ねじ込み式・差込式
形名
E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金
E17(ネジ込み式)
適合
30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)
金具
ねじ込み式・差込式
形名
E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類
点灯管
動作回数
6000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
異なるタイプのグロー球のセットです。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)
F1E:7、F5P:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥189
税込¥208
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様
●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほか
アズワン品番
65-6677-76
1個(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式
FG-7E
口金
E17
適合ランプ
4~10ワット用
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類
蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)
約495
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
消費電力(VA)
約6.4
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
約15k~∞
応答時間
動作時80ms以下。復帰時160ms以下
ケーブル長(m)
1k以下。(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力
AC200V 5A(抵抗負荷)。AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
45~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
寿命
電気的:50万回以上。機械的:500万回以上
種類
フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ
制御対象、使用条件
一般の浄水、汚水
制御対象
一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗
約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗
約15kΩ以上
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
種別
15W形
電球の種類
蛍光ランプ
色
昼白色
定格ランプ電力(W)
15
質量(g)
70
電流(A)
0.3
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
820
管長(mm)
436
定格平均寿命(時間)
6000
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
光色
昼白色
1箱(25本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷