FGBのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
298件の「FGB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス管 ヒューズ 250V 3A」、「フジガラスビーズ」、「FGC」などの商品も取り扱っております。
種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。帯電防止タイプです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。静電気を嫌う用途。
材質 基材:ガラスクロス+カーボン入りフッ素樹脂(PTFE) 商品番号 158-8655 最高使用温度(℃) 260 アズワン品番 64-7269-12
1枚
30,116 税込33,128
翌々日出荷


【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)
付属品 アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス 対応機種 iPhone 13 mini 表面硬度 10H 特性 ガラス
1個
959 税込1,055
当日出荷

サントリーショッピングクラブFGBニューシャンパンストッパー
材質 硬質プラスチック 寸法(幅W×高さH)(mm) 40×50 品名・タイプ ボトルストッパー
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質 ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) 取付ねじ G(PF)ネジ 取付部 G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2) 120 白色度(%) 91程度 紙厚(mm) (ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm) 0.07 適合プリンタ レーザープリンター、コピー機
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
付属品 アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属 サイズ(inch) 6.1 対応機種 Google Pixel 7a G82U8
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種 iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6 特性 ブルーライトカット/指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止 厚さ(mm) 0.33 クリア 表面硬度 10H以上 接着面 シリコン膜
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V) AC250 温度上昇 115%、100℃以下、通電 材質 鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類 ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V) 250 種類 ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
31日以内出荷

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量5Lタンク搭載。最大加湿量400mL/hのハイパワーハイブリッド加湿器。最大適応畳数は11畳。お部屋丸ごと加湿範囲です。上から水を注げる上部給水タイプ。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1~8時間で設定可能。アロマオイルが使えるアロマケース付き。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 アロマ加湿器 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 仕様 加湿量切替:強/中/弱 質量(kg) 2.4 ホワイト 消費電力(W) 97 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.5 適合床面積 (木造和室)~約7畳、(プレハブ洋室)~約11畳 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約5.0 連続加湿時間(時間) [ヒーターON時](強)約12.5/(中)約16.5/(弱)約25、[ヒーターOFF時](強)約15.6/(中)約22.7/(弱)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.6×17.7×33.5 温度設定 3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h) [ヒーターON時](強)400/(中)300/(弱)200、[ヒーターOFF時](強)320/(中)220/(弱)100 切タイマー 1~8時間
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。 厚さ(mm) 0.9
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記 方式 ノック式 全長(mm) 144 シリーズ レックスグリップ エコマーク認定 認定 最大径(Φmm) 11 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 BSRF-6F-色 インク 油性 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 線の太さ 細字 エコマーク認定番号 17 112 012 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質 ガラス 質量(g) 12(本体)/46(パッケージ込) タイプ ブルーライトカット パッケージサイズ(mm) W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込) 端末仕様 対応:iPhone 16
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷