FK145のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
10件の「FK145」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム スライドレール」、「アルミフレーム用クランプ」、「カット治具」などの商品も取り扱っております。
最もコストパフォーマンスに優れています。一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
1個(10個)
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1面
42,980 税込47,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースの10本セットです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m) 1.6 取付ねじ 混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
1セット(10本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,990 税込13,189
9日以内出荷

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange illum セレクタスイッチヘッド 2 pos が右から左に戻ります
仕様 ●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:スプリングリターン(左右から)●投角:90°●コード番号:185-3828 アズワン品番 65-7837-37
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

具材の大きなハンバーガーや高くデコレーションされたパンやお菓子なども形を崩さずお持ち帰り頂けます。 嵌合容器となりますので、ラップやテープ貼り、輪ゴム止めの必要がありません。
材質 OPS 寸法(mm) 外寸:149×147×46(33) 耐熱温度(℃) 80
1枚(50枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
幅(mm) 12.5 全長(mm) 145 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218142008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジックス[縫製用品]ニットソーイング糸
用途ニットソーイング用ミシン糸 番手 60 長さ(m) 1000 混率(%) ポリエステル100
1個(1000m)
429 税込472
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)