- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- FL20のおすすめ人気ランキング
FL20のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新997件の「FL20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 FL20W」、「200v 延長コード 4芯」、「fl20 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質
ポリエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~50
使用箇所
屋内
特性
耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
仕様
ガスケット座径(g):96mm
材質
SUSF304
質量(g)
約2230
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
155
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
60.5
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
産業機械用オイルエレメントです。
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別
SVCT
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質
本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)
772
消費電力(W)
6.9
電源
AC100~242V
光源
LED球(昼白色)
色温度
5000K
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
790
材質
ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)
280
タイプ
40形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
13
口金
G13回転式
全光束(Lm)
2080
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110°
平均演色評価数
Ra82
周波数
50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
関連資料
(1.98MB)
ワット数
FL40形相当
産業機械用フューエルエレメントです。
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
1個
¥7,798
税込¥8,578
36日以内出荷
仕様
【階段通路誘導灯】使用可能
材質
鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
656
幅(mm)
330
質量(kg)
3.7
取付
水平天井専用
型
連結可能型
備考
【調光】未対応 / 【配光】未対応
種類
LED LINE
定格電圧(V)
100/200/242
機能
自己点検機能付
大きさ
20形
別売付属品
連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)
埋め込み深さ(mm)
65
使用電池
BB-04150A
電池
内蔵形
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
認定番号
【誘導灯】3AE-1079
グリーン購入法
適合
点灯方法
非常時・常時LED点灯
演色指数(Ra)
94
非常灯評定番号
LALE-034
埋込穴(Φmm)
639×300
1個
¥7,698
税込¥8,468
36日以内出荷
軸穴種別
テーパ穴形
グリスニップル
グリスニップル無
形状
ひしフランジ形ユニット
カバー
カバーなし
荷重種別
軽荷重用
産業機械用エアーエレメントです。
仕様
LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能
材質
本体:鋼板 白塗装
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
13
ランプ
ランプ別梱包
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)
13
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差
h8
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
35~40
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合
部品:自己点検リモコンRZB03
取付
直付形
サイズ
20形
タイプ
逆富士タイプ、150幅
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)
1.1
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
電池
4H15DB-S(Ni-MH)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
認定番号
型式:3AE-1077
光色
昼白色
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵