FL608ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
「FL608ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「608ZZ」、「ベアリング 内径8mm外径16mm」、「ベアリング内径9mm」などの商品も取り扱っております。
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジ フランジ付 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フランジ付き 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)