- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FLR40Sのおすすめ人気ランキング
FLR40Sのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新50件の「FLR40S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FLR40SW/M/36」、「FL40S」、「FLR40S 昼白色」などの商品も取り扱っております。
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)
12000
消費電力(W)
40
点灯方式
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光灯
種別
40形
電球の種類
直管蛍光灯
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼光色(D)(6500K)
種別
40W形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
直管蛍光灯
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)
220
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼白色(N)(5000K)
区分
40形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
36
口金
G13
本体質量(g)
約205
定格入力電流(A)
0.44
点灯方式
ラピッドスタート式
ガラス色
ホワイト
調光方式
なし
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラビットスターター形
全光束(Lm)
3000
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
色温度(K)
4200
光色
白
電球の種類
直管蛍光
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
仕様
(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラビットスターター形
全光束(Lm)
2610
定格寿命(時間)
12000
管長(mm)
1198
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B
種別
40W
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラビットスターター形
全光束(Lm)
2610
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
点灯形
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
3波長域発光形蛍光灯
種別
36W
長さ(mm)
1198
質量(g)
250
口金
G13
点灯形
ラピッドスタータ
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
光源色
3波長形昼白色
1箱(2本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ