- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- FLR40S・EX-N/M-X・36のおすすめ人気ランキング
FLR40S・EX-N/M-X・36のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新6件の「FLR40S・EX-N/M-X・36」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FLR40SEX-N/M/36」、「FLR40S」、「蛍光灯 40W 10本」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
36
口金
G13
本体寸法(mm)
W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)
約205
定格入力電流(A)
0.44
寿命
12000時間
点灯方式
ラピッドスタート式
ガラス色
ホワイト
調光方式
なし
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
3波長域発光形蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
定格寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷