FLR40WX2のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
20件の「FLR40WX2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「flr40w」、「埋込下面開放」、「蛍光灯 FLR」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.420 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

材質 ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g) 155 使用温度範囲(℃) -20~+40 消費電力(W) 6.5 口金 G13回転式 相関色温度(K) 4000 全光束(Lm) 1000 定格入力電圧(V) 100~240対応 ビームの開き(°) 【1/2】110° 平均演色評価数 Ra82 周波数 50/60Hz共用 光源色 白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 153.8 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 関連資料 (1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 直管ラピッドスタート形 質量(g) 255 管径(Φmm) 32.5 口金 G13 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 点灯形 ラピッドスタート形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 樹脂(ポリカーボネート) 質量(kg) 0.9 乳白色 取付 レースウェイ取付専用 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 27.3 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.5 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000 光色 昼白色 定格光束(Lm) 4000 電球の種類 LED 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間) 12000 消費電力(W) 40 電球の種類 蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 LED・電源ユニット組合せ 材質 本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 13.1 定格電圧(V) 100~242対応 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 平均演色評価数 Ra83 周波数 50/60Hz共用 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 145 光束(Lm) 1900 グリーン購入法 適合
1台
15,980 税込17,578
90日以内出荷

適合 LED・電源ユニット組合せ 材質 本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg) 1.8 消費電力(W) 13.1 定格電圧(V) 100~242対応 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 平均演色評価数 Ra83 周波数 50/60Hz共用 光源色 昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W) 152.6 光束(Lm) 2000 グリーン購入法 適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷