FMアンテナ 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「FMアンテナ 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMラジオアンテナ」、「FMアンテナ 室内」、「ダイポールアンテナ」などの商品も取り扱っております。
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 防水キャップ:1個 材質 リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板 質量(kg) 約1.9 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1820×1920×451 表面処理 エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 10~17 動作利得(dB) 5~7 受風面積(m2) 0.07 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 水平・垂直偏波 半値幅(度) 50~68 VSWR 2.5以下 エレメント数 5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

FM補完放送に対応!
質量(kg) 3.4 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3210×1920×768 エレメント使用本数 8 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 12~20 動作利得(dB) (感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 (受信)水平偏波 半値幅(度) 38~62 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m) 2
1個
530 税込583
当日出荷

付属品 防水キャップ:1個 材質 リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板 質量(g) 約690 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 672×1920×74 表面処理 エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作利得(dB) 0~3.5 受風面積(m2) 0.07 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 水平・垂直偏波 エレメント数 2
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷


質量(kg) 約4.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2490×1925×585 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 32~62 前後比(dB) 9以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 4.5以上 受風面積(m2) 0.28 音圧感度(dB) 4.5以上 偏波 水平
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合 FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応) 種別 FM・VHF・UHF+BS・CS 質量(g) 250 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×92×52 周波数帯域(MHz) (FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 (76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下) (10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) (10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

付属品 F-5接栓、防水キャップ、タイラップ 質量(kg) 1.85 外形寸法(mm) 75×1900×1841 出力インピーダンス(Ω) 75 適合マスト径(Φmm) 22~49 素子数 5素子 前後比(dB) 7~16 動作利得(dB) 4~7 半値幅(度) 48~67 受信チャンネル(MHz) 76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個(45g)
5,998 税込6,598
当日出荷

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg) 約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1480×373×544 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 設置場所 弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 19~28 動作利得(dB) 8.5~13.7 受風面積(m2) 0.11 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷