- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- FMトランスミッターのおすすめ人気ランキング
FMトランスミッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「FMトランスミッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMトランスミッター USB」、「bluetooth レシーバー 車」、「防水 風呂 ラジオ」などの商品も取り扱っております。
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver. 4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
BASSブースト:あり
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約32
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
対応
対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
対象地域
日本国内
定格出力電圧(DC V)
5
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング
8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。
車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
(充電)USB Type-Aメス/2port
Bluetooth
ver.4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約29
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
発光色
赤・青
使用電源
アクセサリソケット
外径(Φ)×全長(mm)
30×95(突起部除く)
保証期間
1年
通信距離
(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値)
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
定格出力電圧(DC V)
5
ソケットサイズ(mm)
Φ20.8~22
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T
プロファイル
A2DP
ペアリング
マルチ/8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
使用可能国
日本国内
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)
USB 5/0.5A以上
接続端子
USB
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.7
Bluetooth
Bluetooth ver.5.1
プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×55×10
無線距離(m)
約10 (Bluetooth)
マルチポイント
非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式
Bluetooth ver.5.0
対応プロファイル
HSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品
電源コード×1
色
ブラック
質量(g)
約860(電池含む)
電源
単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
100
入出力端子
イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
質量(g)
約48(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
出力電流(A)
2.4・1.0 合計3.4
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
59×45×98(突起部除く)
端子
オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)
76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)
20~20000
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
8台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信
付属品
イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)
約65(乾電池含まず)
電源
DC3V単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×92×21(突起物含まず)
受信周波数
AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)
スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。
76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。
接続機器の充電も可能なUSBポート付き。
ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。
再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。
最後に使用した周波数を記憶。
ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様
マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ)
色
ブラック
出力電流(A)
USBポート最大許容:2.5
対応機種
スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ
発光色
レッド
通信方式
Bluetooth
周波数範囲(MHz)
76.0~108.0(FM)
接続端子
USB
定格出力電圧(V)
DC12
USBポート数
USB-A×2
Bluetooth
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver.4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり
付属品
取扱説明書
質量(g)
約32
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
3.4
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
定格出力電圧(V)
DC5
対象地域
日本国内
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
付属品
USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)
質量(g)
約80(本体のみ)
電源(V)
DC12 (11.5~16)
周波数特性
20~80kHz (-3dB)
消費電流(mA)
最大約85
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23.0×95.0×67.0 (突起部除く)
入力端子
USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1
ケーブル長(mm)
電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250
出力端子
ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
小型なのに多機能Bluetoothトランスミッター
Bluetooth機能が付いたスマートフォンやmicroSDカードの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴く事が可能。
ノイズのない高音質再生が出来るΦ3.5AUXOUT端子付き。
microSDカードを挿したまま音楽データーを移動する事が出来るPCダイレクト機能付き。
音楽自動再生機能付き・再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節が出来る。
周波数
76.0~90.0MHZの中から0.1MHZ間隔でお好みの周波数に設定可能
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)
約510(電池除く)
電源(V)
DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)
スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約187×105×167
防塵防水性能
IP64
受信周波数
AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)
約400
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スピーカー/イヤホンの2WAY出力
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプ搭載で操作しやすい
乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的
災害非常時の予備ラジオにも
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品
ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)
約156(乾電池含まず)
電源
DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122.5×71×35(突起物含まず)
電池寿命(時間)
スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420
受信周波数
AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
端子
イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)
アンテナ
AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書
(2.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
固定用フック
質量(g)
約70(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-20~70
電源(V)
DC12/24
コード長さ(m)
1
出力電流(A)
2.4・1.0 合計3.4
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
64×49×23(突起部除く)
端子
オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート
送信周波数(MHz)
76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)
Bluetooth
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
伝送帯域(Hz)
20~20000
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
8台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・小さい面積ながらも高い性能を発揮する高重量タイプ制振材です。・高比重、 高耐熱のヴァージンブチルゴムと0.1mm厚のアルミニウムシートを採用しました。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要です。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを使用しています。
材質
ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)
4.3
かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数
AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz
付属品
専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)
約570(乾電池含まず)
消費電力(W)
3
電源
AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
233×136×60(キャリーハンドル収納時)
端子
イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver. 4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
BASSブースト:なし
付属品
取扱説明書
質量(g)
約29
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
3.4
対応
対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
対象地域
日本国内
定格出力電圧(DC V)
5
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング
8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
仕様
イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)
付属品
1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)
電源
DC15V/300mA(ACアダプター)
定格出力
150mV(1kHz)
許容入力
最大:60mV
定格入力
2.5mV(1kHz)
入力インピーダンス(kΩ)
47
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能
BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.481
送信周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択
無線通信方式
Bluetooth ver.5.1
対応プロファイル
A2DP
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
FMトランスミッターと充電ポート付属
材質(本体)
PC
接続端子
USB
Bluetooth
対応