- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- FMNのおすすめ人気ランキング
FMNのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新235件の「FMN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 水栓」、「フジヤ ニッパ」、「小型フローメーター」などの商品も取り扱っております。
液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリカーボネート
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
1
精度(%)
±3
測定流体
空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
453-8056
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
132
質量(g)
70
寸法d(mm)
50
寸法a(mm)
132
寸法e(mm)
13
寸法b(mm)
13.6
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
寸法c(mm)
6.5
硬度HRC(刃部)
57~61
熱処理
無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ
角度i(°)
23
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式
後付け
電源
アルカリ乾電池単3×2本
接続ねじ
W26山20
適合場所
洗面所
関連資料
図面(0.04MB)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(1.62MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
書類をフォルダーにとじこむ場合に使用するスティックファスナー。こちらのタイプは、アウトプットデータのスプロケットホールに太さとピッチを合わせた特殊なファスナーです。裏に粘着シールが付いており、フォルダーにしっかり固定できます。
用途ファイル用品
付属品
粘着シール付
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。
センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様
感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定
付属品
フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン
タイプ
後付け
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50、水温:1~40
表示
センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯
使用電池
単3アルカリ乾電池×2本
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目
スイッチにより設定
適合水圧(MPa)
最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
。Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様
●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。
アズワン品番
67-2189-44
1個
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様
●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。
アズワン品番
67-2189-45
1個
¥97,980
税込¥107,778
17日以内出荷
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質
本体/ポリカーボネート 羽根/PP
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
色
ホワイト
材質(アッパー)
人工皮革+合成繊維
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
235(23.5cm)
足幅
3E
感染予防や清潔維持、作業軽減が重要視される汚物流しを非接触型に変更できます。
後付けで設置でき、短工期・低コスト導入できます。
センサ窓に手をかざすと洗浄します(洗浄水量設定可能)。
仕様
汚物流し用
材質
ABS樹脂(ホワイト塗装)
寸法(mm)
Φ74×125
質量(g)
500
電源
単三乾電池×2本(テスト用付属)
適合圧力(MPa)
最低必要水圧/0.075(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
アズワン品番
7-4131-01
適合メーカー
TV150(TOTO)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容
(-) クリーン梱包 class M3.5相当
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
単3アルカリ乾電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
関連資料
HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷