FPL13のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
14件の「FPL13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FPL13EX-L」、「FML13」、「FDL13」などの商品も取り扱っております。
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイスランキング2位
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000
1本
3,298税込3,628
6日以内出荷

LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色 エコデバイスランキング3位
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000
1本
3,298税込3,628
6日以内出荷

ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1本
1,498税込1,648
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状シングル質量(g)160バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
26,980税込29,678
当日出荷

1本
1,498税込1,648
当日出荷

1個ほか
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335電源(V)100消費電力(W)15点灯方式インバーター蛍光灯13W FPL13EX-N明るさ(Lm)840防水性屋内型設置場所屋内電球の種類蛍光管
1本
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防雨型フローライト
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。電源(V)100消費電力(W)13全長(mm)425電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT明るさ(Lm)840替球FPL13EX-Nフックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁
1台
17,980税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
24,446税込26,891
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(158種類の商品があります)

薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
1本
21,980税込24,178
当日出荷

二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番342-9342全長(mm)345質量(kg)0.66電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)3点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
1本
23,980税込26,378
9日以内出荷

E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
1個
198税込218
6日以内出荷

眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13質量(kg)0.55摘要屋内用スイッチ付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)芯数2電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2
1個
9,998税込10,998
当日出荷

二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
1本
23,980税込26,378
9日以内出荷

ハタヤリミテッドフローライト(13W)
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
定格消費電力(W)13質量(kg)0.5摘要屋内用回二重絶縁スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2寸法(高さH×幅W)(mm)419×49
1個
17,980税込19,778
8日以内出荷

クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)