- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- FPRのおすすめ人気ランキング
FPRのおすすめ人気ランキング
2026/10/04更新845件の「FPR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP」、「frp補修セット」、「FRP樹脂」などの商品も取り扱っております。
- つやげん
オリンピア
柔らかい塗膜を形成し、通常の樹脂ワックスに比べ、滑り難い特性を持つ製品。 適度な滑り止め効果が求められる、体育館等のウレタンコーティングの保護に特にお勧めの製品。 体育館の他、教室、通路等にもご使用ください。 シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針値対象13品目)を原料として使用しておりません。 学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)を原料として使用しておりません。 環境ホルモン疑義物質を原料として使用しておりません。 PRTR法非該当製品。 JFPA(日本フロアーポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。用途ウレタンコーティングの床材、フローリング、化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1500m2/18L1缶(18L)¥16,980税込¥18,6785日以内出荷 - 自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)1台¥66,980税込¥73,678当日出荷
- 1個¥439税込¥4835日以内出荷
- ミッケル化学
フローリングマスター
室内のフローリング床の美観維持に最適な木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。 【水に濡れてもしっかり密着】 ・乾燥状態はもちろんのこと、水が介在する湿潤状態でもしっかり密着します。 【傷・汚れから床材をガード】 ・強靭なワックス皮膜がフローリング床を守ります。 【床材の風合いを損なわない仕上がり】 ・透明感の高い皮膜は木材の持つ風合いを損ねません。 環境ホルモン嫌疑物質 非含有 シックハウス指針値対象物質 指針値以下 シックスクール検査対象物質 判定基準以下 リン系化合物 不使用 メタルフリー スチレンフリー用途室内のフローリング床の美観維持性能、シックハウス症候群原因物質不使用、有機リン系化合物非含有、亜鉛フリータイプフローリング専用容量(L)181箱(4L×4本)¥19,980税込¥21,9785日以内出荷 - 種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
- CCS(シーシーエス)
リング型ローアングル照明 FPRシリーズ
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形 - Nikon(ニコン)
双眼鏡 PROSTAFF P7
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。眼幅調整範囲(mm)56-72 - Panasonic(パナソニック)
FPZ/FPRジョイントボックス取付金具
EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製1個¥1,498税込¥1,6485日以内出荷