- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- FRN3.7のおすすめ人気ランキング
FRN3.7のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新15件の「FRN3.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相三相インバータ」、「インバーター 三菱 FR-E720-1.5K」、「制動抵抗器」などの商品も取り扱っております。
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様
●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
構造
標準形(IP20)
周波数許容変動
5~-5%
出力過負荷電流定格
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)
50/60
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格
UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野
コンパクト形
開発系列
2シリーズ
出力電圧(V)
3相200~240(AVR機能付)
制動トランジスタ
標準内蔵
電圧許容変動
10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)
周波数許容変動
5~-5%
安全規格
UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016
保護等級
IP20 閉鎖形 UL open type
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
シリーズ
FRENICシリーズ
構造
標準形(ベーシックタイプ)
出力定格周波数(Hz)
50/60
入力電源
3相200V系列
適合安全規格
UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016
分野
高性能多機能形
開発系列
2シリーズ
【高い基本性能】。・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】。・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】。・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
用途共通仕様
出力周波数(Hz)
50/60
過負荷電流定格
出力:120%-1min
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%
制動トランジスタ
標準内蔵
適合安全規格
UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
構造
EMCフィルタ内蔵形(IP20)
入力電源
3相 400V
分野
コンパクト形
シリーズ
FRENICシリーズ
構造
零相リアクトル内蔵タイプ
周波数許容変動
5~-5%
電圧許容変動
10~-15%(相間アンバランス率2%以内
出力過負荷電流定格
120%-1min
出力定格周波数(Hz)
50/60
直流制動
制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%
制動トランジスタ
標準内蔵
適合安全規格
UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
分野
高性能多機能形
開発系列
2シリーズ
・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション
定格入力電圧(V)
3相200
定格出力電圧(V)
3相200~240(AVR機能付)
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 200V
構造
EMCフィルタ内蔵形
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 400V
構造
EMCフィルタ内蔵形
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s
電源
3相 200V
機種
NEMA1キット
適合インバーター
FRN3.7C2S-2J、FRN3.7C2S-4J
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷