FRP 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/10/29更新
467件の「FRP 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRPサンダー」、「FRP汚れ落とし」、「プラスチック 研磨 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。 材質 シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 最高使用周速度(m/s) 69(4100m/min) 羽根の長さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品 砥石、スパナ トラスコ品番 161-0410 軸径 M10(1.5)×9.0 電圧(V) 100 消費電力(W) 620 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 100×6(4)×15
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

FRP仕様で強く、最高の弾性。
サイズ(mm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 1.5 穴径(Φmm) 15 砥材 C タイプ 2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4800 研削角度(°) 15~30 適合材 FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm) 2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品 砥石、スパナ 適合機種 (カーボンブラシ)KD-10 厚さ(mm) 6(4) 質量(kg) 1.6 穴径(Φmm) 15 電流(A) 7.6 電源(V) 100 消費電力(W) 740 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 コード長さ(m) 2 砥石径(Φmm) 100 コード 耐震型0.75×2C VCT
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

汎用パッドより直径が1mm大きく、研磨性をアップさせたオリジナルパッドです
用途エアサンダー交換用ベースパッド 色剥ぎ、研磨、足付けに 材質 FRP+特殊ゴム 寸法(mm) 124 ねじ径(inch) 5/16
1枚
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 砥材 AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 適合材 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 1P 穴径(Φmm) 15 粒度 60 砥粒 C 硬度 - 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 主要切断材料 FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。 付属品 砥石、スパナ 消費電力(W) 760 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 100×6(4)×15 カーボンブラシ呼び番号 KD-7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M10(1.5)×9 アズワン品番 64-8548-48
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 直径(Φmm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 穴径(mm) 15
1箱(5枚)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業 付属品 砥石・スパナ(砥石脱着用) 消費電力(W) 740 砥石寸法(mm) 100×6(4)×15 関連資料 (0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。 粒度 #120 寸法(mm) 50×6.38 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
619 税込681
当日出荷

用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工 寸法(mm) 約230×280 基材 Cw 適合材 金属、木工、FRPなど 接着剤 R/R
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合材 鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材 金属、木工、FRPなど 寸法(mm) 75×110
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目詰りが少なくロングライフです。HRタイプは水研ぎも可能です。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業 トラスコ品番 816-2385 幅(mm) 75 粒度 150(#) 長さ(m) 15
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 仕様 P-1 寸法(mm) 75×110
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンフレックス研磨砥剤 青棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材 金属一般 材質 酸化クロム、アルミナ 幅(mm) 45 全長(mm) 138 高さ(mm) 30 質量(g) 460
1個
2,598 税込2,858
当日出荷