FRPガラスクロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
184件の「FRPガラスクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRPガラスマット」、「ガラスクロス」、「布 硬化剤」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番 EA942ES-30 寸法(m) 1×1 パターン 縦/横(ガラスクロス) 面密度(kg/m2) 580 危険物の類別 非危険物
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型番 AG-15 難燃性 JIS A1323 C種合格 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 1000×30m×0.3 アズワン品番 3-1910-01
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

サンデーペイントガラスクロス
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m) 50 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。 質量(g) 500 幅(mm) 1020 長さ(mm) 1000 材質 COP(ETFE) 連続使用温度(℃) -200~180
1巻(1m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭産業(シート)難燃ガラスクロス
型番 AG-11ON 難燃性 JIS A1323 C種合格 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 1000×50m×0.21 アズワン品番 3-1911-01
1個
48,880 税込53,768
5日以内出荷

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番 818-6527 タイプ - 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 580 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番 EA942ES-31 寸法(m) 1×1 密度 450g/m2 パターン 細目(ガラスクロス) 危険物の類別 非危険物
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1枚
679 税込747
当日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) アメ色 エスコ品番 EA942ES-2 乾燥時間(分) 20℃:20~40、冬期:30~60 塗布面積(m2) 0.6~0.7 危険物の類別 非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番 EA942ES-17 乾燥時間(分) 20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2) 0.6~0.7 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 833mL 危険物の性状 非水溶性
1個
4,540 税込4,994
当日出荷

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm) 1000×1000 織り方 綾織 材質 ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。
用途1m2で380g 低飛散繊維 使用方法 適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。 入数(枚) 1 危険物の類別 非危険物
1枚
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維の中でも特に強度が求められる成形作りに使用します。摩耗・摩擦に特に強く出来上がり強度はガラス繊維の中では最強です。
用途強度が必要とされる成型品作成に 使用方法 ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂などで積層してください。ガラスマット・ガラスクロスなどで併用するのが一般的です。 入数(枚) 1 寸法(m) 1×1 危険物の類別 非危険物
1枚
3,588 税込3,947
翌々日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番 EA942ES-16 乾燥時間(分) 20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2) 0.3~0.4 危険物の類別 非危険物
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでマット状にしたもので、FRPの基材として使用し、混合液(ポリベスト主剤+ポリベスト硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
トラスコ品番 818-6526 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 450 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
用途補修 仕様 ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。 成分 ガラスクロス
1パック(1m)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番 818-6528 タイプ ホソメ 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 210 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷