FRP改修ドレンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「FRP改修ドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRPオーバーフロー管」、「ウレタン ドレン」、「ドレン排水口」などの商品も取り扱っております。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用 材質 FRP
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン 適合パイプ - 品番 ASY-1など(推奨ストレーナー)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番 AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタドレンFRP製ドレン
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途ベランダ・バルコニーの排水口 材質 FRP 寸法(mm) ツバ:110 高さ(mm) 60 外径(Φmm) 56 開口寸法(mm) 必要:75 適合パイプ 塩ビ管VU50 使用期限 納品後120日以内
1個ほか
1,520 税込1,672
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類 たて引き用 寸法 50・65兼用 材質 (1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg) 1.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 110×95 適合パイプ呼び径 40~65A 材質 塩ビ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状 タテ型 材質 アルミダイカスト
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用 材質 FRP
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型
FRP防水用のドレンです。 オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。 グレーに着色済みです。 TSオリジナル商品です。
厚さ(mm) 約1.5 高さ(mm) 167 ツバ外径(Φmm) 144 排水口径(Φmm) 内径:60 筒外径(Φmm) 先:45
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。 種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプ みぞ幅100mm用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類 よこ引き用 材質 (1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)