FS310 FYHのおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
22件の「FS310 FYH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピローブロック ベアリング」、「FS320」、「ベアリング206」などの商品も取り扱っております。
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング1位
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング2位
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
1個
6,298税込6,928
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
4,898税込5,388
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
1個
7,398税込8,138
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


1個
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
6,598税込7,258
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個
949税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)