FUJI ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
227件の「FUJI ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズF2AL250V」、「ヒューズ」、「富士端子工業 ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
38 税込42
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V) 250 種類 ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V) AC250 温度上昇 115%、100℃以下、通電 材質 鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類 ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 5.2×20 JIS呼び MF-51 リード線 サイズ(mm) Φ5.2×20 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1パック(200個)
3,998 税込4,398
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V) 550AC 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 100000(@550VAC) リード線
1個
599 税込659
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V) 600AC/DC 種類 管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V) AC250 質量(g) 3 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) 6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
269 税込296
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント) 亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V) DC32以下 サイズ(mm) 約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類 管型ヒューズ 取付方式 その他 定格電圧(V) 600AC/DC 遮断電流(A) 100000 リード線
1個
689 税込758
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)