- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- FUJIYAのおすすめ人気ランキング
FUJIYAのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新318件の「FUJIYA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FUJIYA 電工」、「配線 カッター」、「軽量工具」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
185
寸法(mm)
185
主な用途
電気・設備工事用
仕様
ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)
370
寸法a(mm)
182
寸法b(mm)
105
寸法c(mm)
24
寸法d(mm)
140
寸法e(mm)
42
適合ソケット
17mm
トラスコ品番
369-4119
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。
材質
本体:スチール、グリップ:樹脂
寸法(mm)
186×73×20
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
235
適合端子
CE1、CE2、CE5
圧着端子
絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。
フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。
落下防止コード取付金具付。
緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。
ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。
形状
ペンチ・ドライバー2段差し
幅(mm)
140
高さ(mm)
280
質量(g)
190
アズワン品番
64-3209-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)
180
トラスコ品番
298-4989
質量(g)
117
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
180
刃部硬度
HRC 58~60
寸法c(mm)
13.5
切断能力(Φmm) 樹脂
20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
切断能力(Φmm)VCT線
3.0×5.5mm2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
205
主な用途
電気・設備工事用
仕様
ソフトグリップ
質量(g)
380
適合ソケット
17mm
トラスコ品番
436-2438
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。
材質
本体:スチール、グリップ:樹脂
寸法(mm)
186×73×20
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
235
適合端子
裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ
無し
材質(グリップ)
塩化ビニール
ペン型充電式インパクトドライバー差しです。
型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。
落下防止コード用ベルト通し付。
背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
300
質量(g)
130
奥行(mm)
60
アズワン品番
64-3210-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)
200
トラスコ品番
342-8940
質量(g)
155
寸法d(mm)
43
寸法a(mm)
193
刃部硬度
HRC 57~60
寸法c(mm)
18.5
切断能力(Φmm) 樹脂
20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途E型リングスリーブの圧着に最適です。
材質
本体:スチール、グリップ:樹脂
寸法(mm)
186×73×20
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
235
適合端子
E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
圧着端子
リングスリーブ用:小、中
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「無香料・無着色」ミルク本来のおいしさを楽しめる、ママの味「ミルキー」!
保存環境
常温
入数
1セット(6個入)
1セット(100g×6個)
¥1,398
税込¥1,510
3日以内出荷
ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。
255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
255
寸法(mm)
255
主な用途
電気・設備工事用
仕様
ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)
420
寸法a(mm)
255
寸法b(mm)
105
寸法c(mm)
24
寸法d(mm)
140
寸法e(mm)
43
適合ソケット
17mm
トラスコ品番
344-4961
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅(mm)
210
奥行(mm)
180
ベルト通し幅(mm)
60
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。
落下防止コード取付金具付。
緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。
形状
ペンチ2段差し
幅(mm)
100
高さ(mm)
280
質量(g)
150
アズワン品番
64-3209-98
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。
底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。
用途電気工事に特化した腰袋です。
材質(本体)
布
幅(mm)
170
高さ(mm)
230
質量(g)
550
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
160
適合ベルト幅(mm)
70
アズワン品番
64-3209-93
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
PVC生地
形状
モンキー・シノ2段差し
トラスコ品番
859-4152
幅(mm)
70
高さ(mm)
260
質量(g)
100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)
180
仕様
バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番
412-2933
材質
(刃部)高炭素鋼
質量(g)
108
切断能力
(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)
硬度HRC
54~56
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷