- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- FWGのおすすめ人気ランキング
FWGのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新105件の「FWG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付きワゴン 2段」、「0.45μm フィルター」、「ブレーカ ハンドルロックカバー」などの商品も取り扱っております。
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
質量(kg)
約0.0104
保護構造
IP67
端子種別
リード線
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100 以下(初期値)
周囲湿度(%RH)
95以下
機械的耐久性
30万回以上
許容操作速度
1mm/s~500mm/s
感電保護クラス
Class I
周囲温度(℃)
-40~85(氷結、結露ないこと)
端子
リード線付
負荷方式
一般負荷
動作後の動き(OT)
規格値最小1.0mm
応差の動き(MD)
最大1.0mm
耐電圧(V)
同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120以下、電気的:30以下
接点間隔(mm)
0.25(標準値)
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」専用オプション。
D450専用天板・スチール10mm厚タイプ。
色
ネオグレー
仕様
組立品
材質
スチール
厚さ(mm)
10
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類
組立・設置・取付
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」専用オプション。
D450専用天板・スチール10mm厚タイプ。
色
ネオグレー
仕様
組立品
材質
スチール
厚さ(mm)
10
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
【傾斜棚】棚が斜めだから取り出しやすく、しまいやすい。キャスター付きで、移動する際もファイルが落ちにくい。幅43mmのA4ファイルが、約24冊も収納できます。沢山入るので、デスク周りをスッキリ整理整頓。仕切り4本つきで、棚の間隔を調節可能。収納物の幅に合わせて空間を変えられます。オフィスでもお家でも馴染む木製タイプ。オールホワイトな見た目でおしゃれな印象に。
用途ファイル、カタログ等の整理整頓
材質
【棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【フレーム】スチール【キャスター】PP
質量(kg)
約7.8
耐荷重(kg)
【棚板】各20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×350×750
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
【傾斜棚】棚が斜めだから取り出しやすく、しまいやすい。キャスター付きで、移動する際もファイルが落ちにくい。幅43mmのA4ファイルが、約24冊も収納できます。沢山入るので、デスク周りをスッキリ整理整頓。仕切り4本つきで、棚の間隔を調節可能。収納物の幅に合わせて空間を変えられます。オフィスでもお家でも馴染む木製タイプ。木目×ブラックスチールでおしゃれな印象に。
用途ファイル、カタログ等の整理整頓
材質
【棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【フレーム】スチール【キャスター】PP
質量(kg)
約7.8
耐荷重(kg)
【棚板】各20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×350×750
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品
防臭パッキン
材質
黄銅(クロムメッキ)
天板高が5段階調整で変更できます。
天板を上げるときは引き上げるだけ、下げるときは両サイドのレバーを引いてさげるだけの簡単操作です。
アルミフレームの採用により軽量かつ耐久性に優れる仕様です。
MY-LFWG01P、MY-LFWG01BはPCワゴンタイプで耐薬品性に優れるポリプロピレン製トレーを採用しております。MY-LFWG01Sは回診車タイプで天板には耐薬品性に優れるステンレス板を採用しています。
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズの2段ワゴン。天板には文具や小物、下のラックには手荷物やファイルボックスを収納できます。4つのキャスターの内2つはストッパー付き。
用途パーソナルデスクの下はもちろん、フリーアドレスのワークスペースで誰もが気軽に使用できるモバイルワゴンとしても活躍します。
材質
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
耐荷重(kg)
棚板20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×484×540
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質
棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
耐荷重(kg)
棚板20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×484×540
取扱説明書
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
医療施設や理美容室で活躍するスチールワゴン。ハンドルとフック(1個)がついています。キャスター4個すべてにストッパーがついています。
材質
本体:スチール(粉体塗装) ハンドル:スチール(粉体塗装)、シリコンゴム キャスター:ウレタン
質量(kg)
12.5
ストッパー
あり
関連資料
(4.0MB)
M18 センサ用の取り付けプレートM18 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:M18 センサ用の取り付けプレート●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0105
アズワン品番
65-7312-74
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷