カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(12)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「FWG」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月1日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調DAIKO(大光電機)
2,098税込2,308特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
間接照明用器具/楽調/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/シングルラインDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ダウンライト/よくばりダウン/よくばり DAIKO(大光電機)ダウンライト/よくばりダウン/よくばりDAIKO(大光電機)
6,098税込6,708
1台
5日以内出荷
付属品拡散パネル付タイプよくばり(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100調光の可否
間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具/よくばり/間接照明器具DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/まくちゃんDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
LED交換不可白コーン■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)■調光可能(1%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能■調光には適合調光器(別売)をご使用ください■シーンコントローラーは使用できません傾斜天井にも使用可能(55°まで)器具色:白配光角:60°枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)光源寿命:50,000時間近接限度距離:0.1m■取付可能天井厚5~25mm■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700K・3500K・5000K光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形 DAIKO(大光電機)ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら