- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- FX3U-4AD-ADPのおすすめ人気ランキング
FX3U-4AD-ADPのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新4件の「FX3U-4AD-ADP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FX3U-4DA-ADP」、「FX3U-4AD-PT-ADP」、「fx3u」などの商品も取り扱っております。
三菱電機アナログ入力アダプタ
適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)。電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ。電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)。電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)。電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)分解能摂氏/0.1℃。華氏/0.18°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F有効デジタル出力摂氏/-500~2500。華氏/-580~4820総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F