FX3U-4DA-ADPのおすすめ人気ランキング

2025/08/24更新
1件の「FX3U-4DA-ADP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FX3U-4AD-ADP」、「FX3U-4AD-PT-ADP」、「アナログ入出力」などの商品も取り扱っております。
適合 FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要) 電源 DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電) アナログ出力 電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下) 分解能 電圧出力/2.5mV(10V/4000)。電流出力/4μA(16mA/4000) 絶縁方式 ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度 FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 総合精度 [電圧出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)。周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)。[電流出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 。周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA) 有効デジタル入力 12bitバイナリ アナログ入力 電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷