G2R-2-SN AC220のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
20件の「G2R-2-SN AC220」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G2R-2-SN」、「G2R-2-SND DC24V」、「MY4N」などの商品も取り扱っております。
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

仕様 角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+70 使用周囲湿度 5~85%RH
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

種別 角形ソケット 接続方法 表面接続 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線 単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ 標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 適合電線(mm2) 1.25(2max.) 規格 UL、c-UL 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V) [絶縁]AC/DC250 端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧 AC2000V・1分間 保存温度(℃) 45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.6~1 耐電圧(V/min) 異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH) -55~70(但し、氷結しないこと) 認証マーク UL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造 IP20(IEC 60529) 端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 適合電線(mm2) 2 保存温度(℃) -55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2) 90 耐振動 周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m) 1.0 使用周囲湿度(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N) 電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1台
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V) AC/DC250 端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)