- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- G36 ノーマルのおすすめ人気ランキング
G36 ノーマルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新31件の「G36 ノーマル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「g28 ノーマル」、「ねじなし厚鋼電線管」、「G36 カップリング」などの商品も取り扱っております。
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質
SUS304
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
規格
JIS:C8305、(PS)E
表面処理
溶解亜鉛めっき
用途薄鋼用
材質
鋼管製
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)
±5
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
適合
ポリエチライニング電線管用
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき
配管を直角に曲げるところに使用します。
高耐候性
耐衝撃性
材質
PVC
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330