- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- G6D-1A-ASIのおすすめ人気ランキング
G6D-1A-ASIのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新3件の「G6D-1A-ASI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 6極」、「オムロンリレーG5V-2」、「ソリッドステートリレー 12v」などの商品も取り扱っております。
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造
プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格負荷電圧(V)
AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構
シングル
耐電圧
AC500V(絶縁されている回路間)
保存温度(℃)
-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気
腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)
-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)