G75のおすすめ人気ランキング

2026/05/20更新
7,665件の「G75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジュート テープ」、「ケーブルブラケット」、「Oリング G75」などの商品も取り扱っております。
Gシリーズコーナータイプ自在ウレタン車75mm ハンマーキャスターランキング1位
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)60寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)90許容荷重(daN)65取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)21キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,398税込1,538
当日出荷

微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ 長野計器ランキング2位
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ゼムクリップ コクヨランキング4位
しっかり挟めるゼムクリップ。まとめておける箱入りタイプ。
用途しっかり挟めるゼムクリップ。用途に合わせて選べるサイズと入り数。
1箱(100本)ほか
78税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホースニップル アソーランキング5位
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
509税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-94
1個
15,980税込17,578
当日出荷

あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
599税込659
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139税込153
3日以内出荷


手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
629税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(10個)
5,498税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
1個
6,198税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119税込131
6日以内出荷