GCT-50のおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
9件の「GCT-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 コンパクト」、「オリエンタルモーター コントローラー」、「カッティング定規」などの商品も取り扱っております。
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチックランキング1位
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クロス粘着テープ TRUSCOランキング2位
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62。横:96
1箱(30巻)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてるランキング3位
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
1本
64税込70
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

クロス粘着テープ2インチ紙管 TRUSCOランキング4位
2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
1巻ほか
749税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 ゴールドキャリーランキング5位
重量荷重対応タイプ!
質量(kg)43車輪径(Φmm)Φ200ゴム積載荷重(kg)600床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)1225
1台
49,980税込54,978
16日以内出荷



T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。
タイプ分岐:T型品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
1個
60,980税込67,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
119税込131
5日以内出荷

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)80
1個
7,798税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
1個
5,698税込6,268
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(1380種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80
1個
8,198税込9,018
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
1個
9,698税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(330種類の商品があります)