GFSのおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
292件の「GFS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンフレームS」、「GF」、「グリーンフレーム」などの商品も取り扱っております。
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)ランキング1位
SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタ
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
1個
311税込342
当日出荷

USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.comランキング2位
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52ドライブサイズ2230、2242、2260、2280タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間
1個
9,998税込10,998
当日出荷

GF S 5本セット SUS(エスユーエス)ランキング3位
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GFS用エンドカバー SUS(エスユーエス)ランキング4位
1個
132税込145
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ランキング5位
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(366種類の商品があります)

グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.9
1個
112税込123
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSキット
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容樹脂アイドラーS×1。六角穴付ボルトM5×20×1。GFSベアリング用スペーサー×1。コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂。コネクタピース:アルミ押出材。スペーサー:ステンレス。ボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198税込1,318
8日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
1個
899税込989
9日以内出荷

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm
取付角寸法80モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
1台
11,980税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。コネクタピースSマルチとのキットです。
セット内容ガイドローラーS 単品×1。六角穴付ボルトM5×20×1。GFSベアリング用スペーサー×1。コネクタピースSマルチ×1材質ガイドローラー:樹脂。スペーサー:ステンレス。ボルト:鉄。コネクタピース:アルミ押出材質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
699税込769
8日以内出荷



GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)56シリーズGFキット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)200
1個
2,629税込2,892
9日以内出荷


オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
取付角寸法104モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)104材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
1台
15,980税込17,578
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

自転車のサスペンションフォーク型前フォーク内の空洞部分に、Loshall TagやAir Tagを取り付けるための専用アクセサリーパーツです。密閉構造を採用しており、雨天や泥道での走行中も、Loshall TagやAir Tagをしっかり保護します。
質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6×3.7×3.7
1個
2,598税込2,858
16日以内出荷