GL25-100のおすすめ人気ランキング

2026/07/22更新
18件の「GL25-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「GL19-55」、「メジャー 10M」などの商品も取り扱っております。
Gロック タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
タジマツール(TJMデザイン)Gロック
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
1個
949税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
1個
2,198税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスランキング3位
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
1箱(100個)
15,980税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスランキング4位
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
1箱(100個)
13,980税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器ランキング5位
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体関連資料外形図(0.05MB)
1個
34,980税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
1箱(100個)
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
1箱(100個)
15,980税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(503種類の商品があります)

1個
9,698税込10,668
16日以内出荷



バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
12,980税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-75
1箱(100個)
36,980税込40,678
3日以内出荷

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個アズワン品番61-3526-74
1箱(100個)
38,980税込42,878
5日以内出荷



耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)