GLM40のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
6件の「GLM40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「距離 測定 器具」、「ボッシュ 測定 器」、「レーザー 測 長 器」などの商品も取り扱っております。
レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ)ランキング1位
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70関連資料(1.74MB)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)ランキング2位
防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
1個
149税込164
3日以内出荷

携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)ランキング4位
小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)付属品ストラップ寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
1個(1個)
15,980税込17,578
当日出荷

キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)ランキング5位
用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
1個
1,198税込1,318
当日出荷

悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持った球面ベアリングです。
用途コンベア。包装機械。その他トラスコ品番160-3747セット内容イグボール 球面ベアリング材質イグミッドG、イグリデュールW300長さ(mm)28幅(mm)28内径(Φmm)40外径(Φmm)62
1個
8,198税込9,018
14日以内出荷

1台
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9336種類の商品があります)