- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- ドライブレコーダー
- GPSユニットのおすすめ人気ランキング
GPSユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「GPSユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レピーター」、「GPS」、「ステッカー」などの商品も取り扱っております。
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
用途ドライブレコーダー専用
質量(g)
75
コード長さ(m)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
録画した映像にGPS情報や走行速度などの情報を付加することができます。ビューアーソフトで各種情報を表示できます。
コード長さ(m)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して
録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
質量(g)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×12×39.5 [突起部除く]
コード長さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能
IEC規格 IP66準拠
付属品
取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本
質量(g)
約50(本体のみ)
電源電圧
DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×42×15
消費電流(mA)
130(最大)
使用可能温度範囲
-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)
表示更新レート
最大1Hz
接続端子
1.25mmピッチ 3Pコネクター
ケーブル長(mm)
約1700
対応フォーマット
NMEA0183 Ver:3.01
受信周波数
1575.42MHz(C/Aコード)
受信チャンネル(ch)
48
記録間隔
1秒以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)
3
適合
コントローラHG-SC□、HG-TC□
保護構造
IP40(IEC)
適合規格
CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ケース)
ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時 : 35~85%RH
保存温度範囲(℃)
-20~60
標高(m)
(使用)2000以下
汚染度(使用環境)
2
耐振動
耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
使用周囲標高(m)
2000以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃
耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)
98(約10G) XYZ各方向5回
仕様
●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回
種類
子機
保護構造
IP20
取付け方法
取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
衝撃(耐久)(m/s2)
150(6方向各3回)(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
ケーブル長(m)
1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様
送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色
黒
端子
Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式
DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様
VCCI:クラスA
質量(g)
本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)
DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OS
Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級
IP55
最大消費電力(W)
最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェース
RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリー
OSが推奨する環境以上
処理能力
NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子
スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ
3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU
1GHz以上
出力信号
時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様
無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
アンテナ
受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能
内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度
-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル
【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ
920MHzだから安心の通信性
干渉が少ない
通信の信頼性を確保
仕様
スレーブ(CompoWay/F)
種類
子機
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
適合
SRS-001
セット内容
本体×1、両面テープ×1
ケーブル長(mm)
1000
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様
出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA
質量(g)
約180
電源(V)
AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
精度
内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
対応OS
Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×110×35(ゴム足含む)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリー
OSが推奨する環境以上
ディスプレイ
解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ
処理能力
NTP:10パケット/秒(保証値)
外部出力端子
時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)
LEDランプ
3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU
1GHz以上
接点仕様
時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)
使用環境湿度(%)
20~85(結露なきこと)
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ
補正機能
【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
デバイスタイプ
入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
受信感度
-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)
-10~50
対応プロトコル
【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UTCを基準に機器内部時計を補正。PQ3198, PW3198専用。PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)
【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと)
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露しないこと)
アズワン品番
64-3413-36
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ
920MHzだから安心の通信性
干渉が少ない
通信の信頼性を確保
仕様
マスタ(LAN)
種類
親機
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷