- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- GW 出荷のおすすめ人気ランキング
GW 出荷のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新37件の「GW 出荷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用 遮光ネット」、「プルボックス」、「wago」などの商品も取り扱っております。
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース(CD管)付
材質
PET
タイプ
単線ツイストタイプ
先端
スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)
4.3
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
PVC、鉄
文字内容
表:定休日、裏:臨時休業
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2539-0301
TKG品番(2017)
6-2327-0301
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上部に穴の付いた掛札タイプの両面標示プレートです
洋折付きです
材質
アクリル
仕様
1ツ穴・洋折れ付
寸法(mm)
300×90×3
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級
JIS3等級
種別
店舗
文字
のぼり ゴールデンウィーク特集 お得情報ぞくぞく発進中!!
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質
PVC、鉄
文字内容
表:営業中 裏:定休日
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2540-0301
TKG品番(2017)
6-2328-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類
制御・計装ケーブル
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
B5・26穴
枚数
100
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
1冊(100枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。
商品タイプ
本体
材質
バイオPET
電子レンジ
非対応
機能
オーブン使用不可
耐油性
あり
耐熱温度(℃)
60
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
材質
鋼(SPHC)
材質/仕上
鋼/光沢クロメート
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)
線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)
4
スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)
130
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)
h8
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)
コーポリマー
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
202
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品
BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
質量(kg)
約2.5
サイズ
266×293×107mm
電源
AC100~240V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力
約25VA(MAX)
表示
3.5インチLCD
分解能
(Hz)0.1
機能
(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性
0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形
正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェース
USB
メモリー
パネル設定・ARB波形/各10個
確度
安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅
1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番
1-2758-03-20
周波数レンジ
0.1Hz~5MHz
校正証明書
一般校正
1台
¥86,980
税込¥95,678
19日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品
電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)
質量(kg)
約3
電源
AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
223×102×283(突起物を含む)
測定レンジ
50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ
測定速度(秒)
Slow 10reading、Fast 60reading
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
長さ(m)
50
破断荷重(t)
3.24
ロープ径(Φmm)
9
破断荷重(kg)
3240
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷