- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- H型のおすすめ人気ランキング
H型のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新11,827件の「H型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H型ゴム」、「FEP30ボックスコネクタ」、「h型 ラバー」などの商品も取り扱っております。
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能!
(W375mm×H330mm×D63mm以内)
2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。
マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。
ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。
キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質
ボデー、マウス台:アルミ t1.5。ケーブルサポート:鉄 t1.2。キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6。ディスプレイ収納台:鉄 t2.3
塗装色
ブラック
質量(kg)
10
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.6
外形寸法H(mm)
88
呼称
2U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
取付用ねじ穴
なし
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
表面処理
なし
ねじ穴加工
不可
h公差範囲(mm)
0~-0.012
高さ公差(mm)
0~-0.1
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品
【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1
セット内容
スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36
材質
【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼
寸法(mm)
【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10
質量(g)
約200(ケース含む)
商品構成
37点
関連資料
(5.32MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。
ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。
形状も豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
材質
SPHC-P
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
50.8
歯ピッチ(mm)
22.225
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
11.15
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
127
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
主な適合純正品番
5ML-H1960-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色
シルバー
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
照明器具に取付けて、床スタンドタイプとして使用できます。
床スタンドのまま、三脚にも設置できます。
付属品
六角ボルトM10×40×2本、平ワッシャーM10×4枚、SワッシャーM10×2枚、六角ナットM10×2個
質量(g)
710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×230×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番
64-9675-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型
タイプ
70H型
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード H19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジ
仕様
●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4179
アズワン品番
65-7738-70
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)
約340
商品構成
セット品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×172×33
ビット
56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用
色
赤+黒
仕様
ネジロック
付属品
本体付替刃1枚
全長(mm)
180
刃長(mm)
126
本体質量(g)
約160
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
各社特大H型刃
1本
¥428
税込¥471
当日出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質
取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当