H鋼取付のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
290件の「H鋼取付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H鋼 パイラック」、「H鋼 固定 金具」、「ハリシタピースロック」などの商品も取り扱っております。
仙台銘板H鋼クランプ
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質 スチール 適合 Φ31.8mmフレーム 質量(kg) 0.58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。
トラスコ品番 382-8663 適合機種 Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ 材質 粉末塗装スチール タイプ I型鋼/H型鋼用 取付け方法 ボルト固定
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続 タイプ 座彫り機能付き壁つなぎ接続用
1パック(12本)ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf]) 98[10] ボルト M8×45 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途H鋼への取り付けに最適です。 仕様 H鋼専用取付金具、角度:自由調整 材質 適合品番 SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上 メッキ仕上 取付板厚(mm) ~13
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具 吊ボルト径 W3/8 表面処理 有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm) 7~12
1個
299 税込329
当日出荷

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品 金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)。C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様 鏡面:飛散防止加工 付属品 H鋼用取付パーツ一式 材質 鏡面:ガラス 取付金具 H鋼取り付けタイプ
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20 適合フランジ厚(mm) 3~24 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15から100×50×20 適合吊りボルト W1/2
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日栄インテックドブHC-SX
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルト W3/8 トラスコ品番 850-7991 材質 鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g) 83 適合フランジ厚(mm) 3~18
1個
429 税込472
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様 鏡面:飛散防止加工 付属品 H鋼用取付パーツ一式 材質 鏡面:ガラス 取付金具 H鋼取り付けタイプ
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)