- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- HAMMER CASTERのおすすめ人気ランキング
HAMMER CASTERのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新1,542件の「HAMMER CASTER」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットロック」、「キャスター skk」、「ハンマーキャスター M10」などの商品も取り扱っております。
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様
プレート式
トラスコ品番
398-4508
形状
固定式
質量(g)
376
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
固定式
オールステンレスキャスター
材質(本体)
ステンレス
材質
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)
タイプ
固定車
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
使用車輪
439S0E-UB
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.8
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状
自在車
型式
420EX自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420ER固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
車輪
ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)
70
車幅(mm)
26
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
50
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
車輪径D(Φmm)
50
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
400S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
寸法(mm)
78×65×48
トラスコ品番
367-2107
質量(g)
142
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状
自在車
型式
420EX
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状
自在車
型式
420EX自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状
自在車S
型式
415EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
使用車輪
425S-R
取付高H(mm)
70
車幅(mm)
26
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
50
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送
材質
本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
許容荷重(N[kgf])
326.4
許容荷重(daN)
320
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420SR固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
固定車
型式
400SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪