HDDのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
3,035件の「HDD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SSD」、「キャビネット 仕切板」、「HDD 8TB」などの商品も取り扱っております。
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様 対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容 ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタ HDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート 30fps以下対応 音声出力 HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力 HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
仕様 ●インストールOS詳細:ファクトリコンピュータ E29U Win10 IoT 2019 LTSC (Celeron G4900T/8GB/HDD1TBx2/DVDスーパーマルチ/その他)●ライセンスOS:Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit 日本語版)●CPU詳細:インテル Celeron プロセッサー G4900T●チップセット:インテル C246●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-2666 Unbufered DIMM ECC 機能付き●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:1000GB●ストレージタイプ:HDD SATA RAID1●光学ドライブ:DVDスーパーマルチ●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.2 ×2/DVI-D ×1●有線LAN:RJ45(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1ch RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×2ch●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):310×100×360 (mm)●本体重量:10050 (g)●最大消費電力:200W●リカバリ用データ保存場所:リカバリディスク (標準添付)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:11.7 (区分1)●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACケーブル●法規関連確認日:2021/11/26●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4509-73
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷

PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。5ライセンスパック版。
対応OS Windows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット) 対応機種 IBM PC/AT互換機 ディスク 20MB以上 使用CPU 1GHz以上のインテルPentium互換CPU
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1枚
289 税込318
翌々日出荷

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷


広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。
仕様 厚刃 材質/仕上 特殊工具鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
1台
559,800 税込615,780
翌日出荷

Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能。エラー発生時その原因、対処方法を表示。メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示。最大4台まで同時にモニタリングが可能。空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)。排出時間や排出も操作パネルから変更可能。操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
最高圧力(MPa) 0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)
1台
519,800 税込571,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


タイプ 屋内壁掛形 消費電力(W) 【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15 騒音値(dB) 【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33 適合床面積 ~1.5坪まで 待機電力(W) 0.5 本体質量(kg) 約3.7 ヒーター グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 切タイマー (1・2・3時間)、人感オート 電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く) 質量(g) 約25(リモコン本体)、約4(ホルダー) 方式 防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信) 使用電池 リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) コード長さ(cm) 約250(VCT2.0mm×2芯)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。
付属品 レンズケース、フード 質量(g) (約)1775 倍率(倍) 0.13 フィルター直径(Φmm) 77 レンズ 望遠レンズ 焦点距離(mm) 70~200 径(Φ)×全長(mm) 91.5×203 レンズ構成 16群19枚 撮影距離(m) (最短)1.2 絞り (最少)F22 マウント ペンタックスK
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ
受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。加入済み保守パックの期間を延長する場合にご購入ください。1年延長ができる、6・7年目用です。交換した場合のHDDの所有権はアイ・オーのものといたします。ビジネスシーンでの利用を踏まえ、Windows10を使用可能にし、Windowsを搭載することでIdeaHubの可能性をさらに広げ、PC~IdeaHub間の連携をより強めます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくでん水準器
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付 材質 アクリル樹脂 精度(mm) 1.0/m
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格 細目
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品 USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約8.95×52.42×100.54 インターフェース USB 3.2 Gen2 コネクタ USB-C 互換性 USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質 シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様 サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点 付属品 ACアダプター(コード約1.7m)×1個。アンテナ×1本。アンカー、ねじ×各3本。位置決めガイド×1部。六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズ Nタイプ 質量(g) 610 使用温度範囲(℃) 0~+40 シリーズ PC-HELPER USB type N 出力 バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 方式 再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 外観:178×266×71 消費電力 4.7W(10.5VA) 出力点数 8点/16点 入力 バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数 8点/16点 分解能 ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能 録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)。外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度 (録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能 防じん:屋内用(非防水) 応答速度 5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード 録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ 6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子 HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 静電式 入力レンジ ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数 カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数 1-ch 出力レンジ ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズ H×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V) (入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様 USB アップデートレート 12μsec (max.) カウント方式 32-bit アップ 入力チャネル数 シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数 2-ch
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
有効画素数 約200万画素 色数 約1677万色(24bit) 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様 同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒 付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g) 約1440 消費電力(W) 最大約24 電源 DC12V 2A 解像度 録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度 2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲 -10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード 録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質 録画:9段階 言語表示 日本語/英語 プロトコル ネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料 (0.23MB) 補正機能 時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリ ファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーション guard tool/guard station 映像圧縮方式 録画:H.265/H.264 音声入力 8チャンネル RJ45 フレームレート 録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 画面仕様 【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割 音声出力 1チャンネル RCA.J 映像出力 BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×46×240 映像入力 16チャンネル RJ45×1 音声圧縮方式 G.711A ハードディスク (内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷