- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- HDMI 分配器 2出力のおすすめ人気ランキング
HDMI 分配器 2出力のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「HDMI 分配器 2出力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン2台 モニター1台」、「同軸ケーブルhdmi変換」、「VGA分配器」などの商品も取り扱っております。
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
6.5×5.5×1.2
入力端子
HDMI タイプA メス×1
出力
HDMI タイプA メス×2
コネクタ
電源:micro USB (メス)
付属品
本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
ポート数
2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
IFC-V21Uは、USB-C入力のDisplayPort Alternate Mode信号をHDMI信号に変換して出力するコンバーターです。USB-Cが1系統、HDMIが1系統あり、いずれか一方をHDMI信号で出力します。映像信号は、最大4K@60の解像度に対応しています。
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質
ABS
切替方式
本体切替ボタン
ケーブル長(m)
0.5
保存温度(℃)
-20~60℃
インターフェース
入出力用
最大解像度
1080p(1920×1080)
取扱説明書
付属
データレート
最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
4kHDMI対応4入力2出力マトリックススイッチャー4kHDMIに対応した4入力2出力のマトリックススイッチャー。
アナログ音声の重畳・分離に対応。
EDIDエミュレータ搭載。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)
50
色
ブラック
質量(g)
78
消費電力(W)
10
長さ(cm)
62
出力電流(A)
2
高さ(cm)
1.8
入力電流(A)
0.5
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。
4K60Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する
付属品
本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス))
寸法(mm)
6.5×5.5×1.2
色
ブラック
ポート数
2
出力
HDMI タイプA メス×2
入力端子
HDMI タイプA メス×1
コネクタ
電源:micro USB (メス)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別
2分配 60×70×20mm
アズワン品番
3-8328-01
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様
データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz
材質
スチール
規格
HDCP対応
最大解像度
4096×2160
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質
スチール
消費電力(W)
5
インターフェース
入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
最大解像度
4096×2160/60Hz
データレート(Gbps)
6.0/600MHz
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。
仕様
●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルト
セット内容
クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1
質量(kg)
0.09(0.2lb)
消費電力(W)
1.35(DC 5V、4.6BTU)
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
材料
メタル(アルミ)
準拠規格
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
インターフェース
HDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力)
解像度
最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)
LED
Blue×2(出力)、Blue×1(電源)
動作温度(℃)
0~40
サイズ(mm)
88x60x15
保管温度(℃)
-20~60
最大距離(km)
3m/4K@60Hz(4:4:4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
100
USBポート
Micro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)
伝送速度(Gbps)
最大データ18(6Gbps/レーン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様
HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ABS
切替方式
本体切替ボタン
保存温度(℃)
温度-20~60
インターフェース
入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度
4K2K(4096×2160)
動作温度
温度0~50℃
対応解像度
4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格
HDMI Ver2.0
湿度(%)
湿度80以下(結露なきこと)
データレート
最大18Gbps
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
180
コネクタ形状
入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×82×15
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0898-03
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)
360
幅(mm)
50
色
グレー
高さ(mm)
14
質量(g)
60
ポート数
2
適合規格
DisplayPort 1.4、HDMI 2.0
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows 10/11
入力信号
DisplayPort 1.4
最大解像度
3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間
3年間
出力信号
HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
1x DisplayPort
コネクタB
2x HDMI
オーディオ出力
HDMI(2chオーディオ)
メス形状
HDMI
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)
スチール
ポート数
1入力4出力
本体質量(g)
248
コネクタ形状
【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間
2年間
ACアダプタ(定格出力)
5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)
100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)
20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
180×62×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)
0~40
オーディオ出力
HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格
HDMI 2.0b
データレート
18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)
20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。
質量(g)
総:87.5
電源(V)
DC5
ケーブル長(m)
対応:最大10
本体サイズ(mm)
90×43.5×14.2
保証期間
12ヶ月
保護機能
HDCP:2.2 / 1.4
入力端子
HDMI タイプA(19pin)メス×1
出力端子
HDMI タイプA(19pin)メス×2
分配数
2
周波数帯域(Hz)
50/60
対応解像度
480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hz
データレート(Gbps)
18
HDMI規格
バージョン:2
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。
4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※注1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。
ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様
入力DDC信号:5V 機器間制御(CEC):対応(OUTPUT1のみ) ピクセルクロック:600MHz データレート(最大):6.0Gbit/s HDCP:HDCP2.2対応 HDCP:HDCP 2.2対応 分配内容:2分配
セット内容
ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書、保証書
材質
スチール
消費電力
1.5W(本体)
インターフェース
入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
最大解像度
4K2K(4096×2160)
動作温湿度範囲
温度0~70℃ 湿度90%以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度-10~80℃ 湿度90%以下(結露なきこと)
対応解像度
4096x2160@60Hz (4:4:4)4096x2160@60Hz (4:2:0)3840x2160@60Hz (4:4:4)3840x2160@60Hz (4:2:0)1920×1200@60Hz1920×1080@60Hz
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
最大解像度
4K60Hz(4096×2160)
対応解像度
4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格
HDMI2.0b
データレート
18Gbps
周波数帯域(MHz)
600(映像)
対応
【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2、【CEC】OUTPUT1のみ
ポート数
入力:1、出力:8
コネクタ形状
入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8、電源:Micro-Bコネクター×1
ケーブル長(m)
入出力側共に5以内(許容)
適合規格
VCCIクラスB
定格
【ACアダプター】DC5V2A
入力電圧(V)
100~240(ACアダプター)
材質(本体)
メタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×104×30
本体質量(g)
約738
付属品
専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部
使用温湿度範囲
5~40℃湿度0~80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
20~60℃/0~80%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
仕様
【HDR】HDR10/DolbyVision(R)/HLG対応(優先出力モード時のみ対応)、HEC非対応、ARC非対応、カスケード2段まで
アズワン品番
65-2329-35
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。
付属品
ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
材質
スチール
使用温度範囲(℃)
0~50 湿度80%以下(結露なきこと)
入力信号
入力DDC信号 5V
ピクセル
ピクセルクロック 600MHz
データレート(Gbps)
最大 6
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数
2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示
ポート数
2
色
ブラック
質量(g)
394
消費電力(W)
5
幅(cm)
14.7
長さ(cm)
21.4
湿度(%RH)
20-90 (結露なきこと)
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-20~ 60
高さ(cm)
5.5
入力電流(A)
0.2
動作温度(℃)
0 ~ 40
データ転送速度
(最大) 18Gbps
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷