2ポート HDMI分配器(4K60p対応、自動ダウンスケーリング機能搭載)

2ポート HDMI分配器(4K60p対応、自動ダウンスケーリング機能搭載) - ATEN

1台のHDMIソースの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力。VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。

仕様●最大ピクセルクロック(MHz):600●EDID設定:ポート1/デフォルトセット内容クイックスタートガイド×1、ミニUSB Type-Bオス→USB Type-Aオスケーブル(0.5m)×1材質メタル質量(kg)0.09(0.2lb)消費電力(W)1.35(DC 5V、4.6BTU)出力【ビデオ】インターフェース:HDMI Type-A メス×2(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離:3m / 4K @60Hz (4:4:4)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】88×60×15入力【ビデオ】インターフェース:HDMI Type-A オス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離:30cm / 4K @60Hz (4:4:4)材料メタル(アルミ)準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠インターフェースHDMI Type-A オス×1(Black)(ビデオ入力)/HDMI Type-A メス×2(Black)(ビデオ出力)最大解像度4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)LEDBlue×2(出力)、Blue×1(電源)コネクタ【USBポート】Micro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)動作温度(℃)0~40サイズ(mm)88x60x15保管温度範囲(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60最大距離(km)3m/4K@60Hz(4:4:4)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)100USBポートMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード&給電)伝送速度(Gbps)最大データ18(6Gbps/レーン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54036317VS82H
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54036317VS82H15288544VS182BVS82H ビデオ分配器 ATEN 15288544ビデオ分配器ATEN1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする