- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- HDMIオス VGAメスのおすすめ人気ランキング
HDMIオス VGAメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新213件の「HDMIオス VGAメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VGA変換アダプタ」、「d sub hdmi 変換ケーブル」、「HDMI 16ピン」などの商品も取り扱っております。
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
VGAメス - HDMIオス
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
環境対応
EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1920×1080(60p)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状
D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類
VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状
D-sub15ピン
メス形状
HDMI19ピン
変換タイプ
オス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度
1920×1080(60p)
シールド
3重シールド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI、VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品
給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番
836-2370
材質
ABS樹脂
質量(g)
42
消費電力(W)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×54×20
インターフェース
入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0876-76
取扱説明書
(0.24MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。
質量(g)
60
消費電力(W)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×55×20
動作環境
稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)
対応フォーマット
リニアPCM2チャンネル(48kHz)
インターフェイス
入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
対応解像度
1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)
45×14×45
コネクタ形状
HDMI(オス)、VGA(メス)
ケーブル長(mm)
150
対応解像度
1920x1080
変換タイプ
オス - メス
VGA(メス) - HDMI(オス)の変換アダプタです。
HDMI(デジタル)出力をVGA(アナログ)にダウンスキャンします。
PCなどのHDMI出力端子→本製品→VGAケーブル(別売)→モニターなどのVGA入力端子
※全ての機器の組み合わせでの動作は保証致しかねます。
音声入出力用の3.5mm3極ステレオ(オス - オス)ケーブルが付属します。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - Mini D-Sub15pinメス
オス形状
HDMI Type-A
メス形状
VGA(Mini D-Sub15pin)、3.5mmステレオ音声
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.2
コネクタ形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種
対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)
4.5
ポート
【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度
1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状
VGA
アダプタタイプ
HDMI
変換タイプ
オス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
インターフェース
スタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェース
プラグ
ニッケルメッキ
解像度
1080P 60Hz
伝送方法
VGA入力、HDMI出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
MS9282
材質(シェル)
ABS
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状
-
メス形状
HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×23×10.3
電源電圧(V)
DC5(HDMIバスパワー)
消費電流(mA)
150(平均)
アズワン品番
64-0875-43
対応解像度
最大1920×1200または1080p/60Hz
変換タイプ
メス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
[HDMI ⇔ D-sub15pin]
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
オス形状
HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)
メス形状
Micro USB type-B(電源用)
変換タイプ
オス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
色
ブラック
コネクタ形状
Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]
ケーブル長(cm)
約25(コネクタ含む)
オス形状
HDMI(Type A 19ピン)
メス形状
Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容
JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
61
外形寸法(mm)
35×12.5×79
ケーブル長(m)
0.1753
コネクタ形状
USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
17.53
対応解像度
1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )
給電方式
バスパワー
オス形状
USB Type-A/VGA
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種
HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080(60Hz)
オス形状
HDMI
メス形状
D-Sub15pin
変換タイプ
オス-メス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種
HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080(60Hz)
オス形状
HDMI-D-Sub15pin
変換タイプ
オス-オス
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容
JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
54
外形寸法(mm)
40×45×14
コネクタ形状
HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
10
対応解像度
1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式
バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA D-Sub 15pin
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。
オス形状
DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
適合機種
HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様
コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
色
ブラック
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)
45×14×45
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
1920×1080
オス形状
HDMI(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷